Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca7/16 pulg.
- Longitud del canal3-7/8 pulg.
- Longitud total7-1/4 pulg.
- Tamaño del mango cónico1MT
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCon punta de metal duro
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- Serie2660
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha