Especificaciones
Dimensiones
- Altura total265.3 mm
- Longitud total384 mm
- Ancho general70 mm
Detalles
- AccionamientoPiloto
- Voltaje de bobina120 V CA (50/60 Hz)
- Número de diseño60
- Tipo de conector eléctricoCaja de terminales
- Dirección del flujo4-Way
- Temperatura máxima de funcionamiento160 °F
- Caudal máximo291 gpm
- Presión máxima de funcionamiento31.5 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento5 °F
- Tipo de montajeSubplaca
- Disposición del resorte del carreteCentrado en la primavera
- Tipo de carreteCentro abierto (A y T)
- Clasificación de presión del puerto T3050 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
Descripción general
- ・Válvula direccional de solenoide CETOP D10 de 2 etapas - estándar\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 1,100L/min (291gal/min)\n