Motion
KMTA 36

SKF
KMTA 36

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - Tamaño de rosca de M180x3 mm, 9.0551 pulg. OD, 32 mm Ancho
Artículo MI #03540992
No. Fabricante KMTA 36
Precio1,238.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMTA 36

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - Tamaño de rosca de M180x3 mm, 9.0551 pulg. OD, 32 mm Ancho
Artículo MI #03540992
No. Fabricante KMTA 36
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
Precio1,238.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7.0866 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.0551 pulg.
  • Ancho general
    32 mm
  • Rosca Tamaño  
    M180x3 mm
  • Peso
    8.201 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMTA

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KMTA-36
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good