Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro125 mm
- Altura total142 mm
- Longitud total119 mm
- Ancho general163 mm
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Fuerza de tracción a 100 psi1743 lb
- Fuerza de empuje a 100 psi1901 lb
- Tamaño de la varilla1-1/4-12 pulg.
- Tamaño de la varilla / Rosca1-1/4 - 12 hembra UNF
- Accidente cerebrovascular20 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoOrificio grande
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosNCQ2
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+145 psi
- Presión mínima de funcionamiento+7.23 psi
- Tipo de montajeOrificio pasante
- Rango de presión de funcionamiento+7.23 a +145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+15 a +160 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+217 psi
- Sexo de la barraMujer
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla única
- Estándares cumplidosClase JIS 2