Motion
IL100-F03
RELÉ AUMENTADOR
Artículo MI #03541385
No. Fabricante IL100-F03
Precio197.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RELÉ AUMENTADOR
Artículo MI #03541385
No. Fabricante IL100-F03
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
Precio197.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    100
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.
  • Peso
    520 g

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    211.89 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de refuerzo
  • Rosca estándar
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
IL100-F03 REFUERZO DE VOLUMEN
  • Serie de relés de refuerzo, métrico
  • Soporte disponible
  • Caudal: 600N l/min(a 5kgf/cm2 de presión de suministro)

También puede gustarle

Los clientes también compraron