Motion
RFBN/HC30BB20C1.X/3T

HYDAC CORP
RFBN/HC30BB20C1.X/3T

Filtro de línea de retorno hidráulico 02065462 - Serie RF, tamaño 30 , 20 micras, flujo máx. de 8 gpm, Betamicron® (bajo colapso), máx. 145 psi, interruptor eléctrico - SPDT, presión de rotura de derivación de 43 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #03541399
No. Fabricante RFBN/HC30BB20C1.X/3T
Precio397.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
RFBN/HC30BB20C1.X/3T

Filtro de línea de retorno hidráulico 02065462 - Serie RF, tamaño 30 , 20 micras, flujo máx. de 8 gpm, Betamicron® (bajo colapso), máx. 145 psi, interruptor eléctrico - SPDT, presión de rotura de derivación de 43 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #03541399
No. Fabricante RFBN/HC30BB20C1.X/3T
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
Su precio$397.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/2 NPT
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    0.710 Suave
  • Tamaño
    30
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Material del recipiente
    Poliamida
  • Estilo cuenco
    Carcasa con tapa
  • Presión de estallido
    580 psi
  • Contraer calificación
    290 psid
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio
  • Presión de fatiga
    478 psi a 700,000 ciclos
  • Material del filtro
    Poliamida
  • Clasificación del filtro
    20 micras
  • Tipo de filtro
    Línea de retorno de baja presión - En el tanque
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Poliamida
  • Tipo de indicador
    Interruptor eléctrico - SPDT
  • Material de la tapa
    Poliamida
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    8 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de medio
    Betamicron® (bajo colapso)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Configuración de montaje
    En el tanque, en línea
  • Tipo de orificio de montaje
    4 Orificios de montaje
  • Tipo de montaje
    En el depósito
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    RF
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RFBN/HC30BB20C1.0/3T
  • Los filtros RF 30 están fabricados con plástico de poliamida.
  • Los filtros RF 60 - 330 están fabricados con material de aluminio. La aleación de aluminio es tolerante al agua; no se requiere anodización para fluidos con alto contenido de agua (HWBF).
  • Los filtros RF 660 - 1300 están fabricados con hierro dúctil.
  • El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga.
  • Las opciones de puerto de entrada/salida incluyen NPT, saliente de junta tórica de rosca recta SAE y brida de 4 pernos SAE para facilitar la instalación sin costosos adaptadores.
  • Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable. La selección de materiales de juntas tóricas (goma de nitrilo, elastómero de fluorocarbono, caucho de etileno propileno) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos con alto contenido de agua.
  • La tapa atornillada requiere un espacio mínimo para su extracción.
  • La cesta de contaminación reutilizable evita la pérdida de contaminantes retenidos en el depósito durante la sustitución del elemento.
  • La fundición de una sola pieza proporciona rigidez para montaje en línea o en tanque.

También puede gustarle

Los clientes también compraron