Motion
ZA230082 3 RODILLO PILLOWBLK BRG

REXNORD INC
ZA230082 3 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3 pulg. de diámetro de orificio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03541964
No. Fabricante ZA230082 3 PILLOWBLK ROLLER BRG
Precio6,429.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZA230082 3 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3 pulg. de diámetro de orificio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03541964
No. Fabricante ZA230082 3 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Precio6,429.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • En general Altura  
    3.3125 pulg.
  • En general Longitud  
    3.7031 pulg.
  • Peso
    25.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    698210909468
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Serie
    ZA2
  • UPC_NO
    698210909468

Descripción general

Descripción del fabricante
ZA230082 D ALMOHADA C/ND COJINETE