Especificaciones
Dimensiones
- Altura total5.07 pulg.
- Longitud total4.78 pulg.
- Ancho general2.36 pulg.
- Tamaño del puertoMontaje en colector
Detalles
- AcciónActuación directa
- AccionamientoHidráulico
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Tipo de válvula de retenciónCon válvula de retención de derivación
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Catálogo del fabricantearchivo:///C:/Users/ic063685/Downloads/e5116_srvr-srvrp-08-20%20(5).pdf
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F
- Caudal máximo15 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Tipo de montajeColector
- Compensación de presiónPresión compensada
- Kit de juntas555092
- Material del selloFPM, fluoroelastómero
Descripción general
- Para regular la velocidad de las cargas independientemente de la presión
- Para limitar la velocidad máxima del engranaje de elevación
- Para limitar el caudal de los circuitos de aceite de control en el circuito principal y fuera de línea
- Componentes de válvula endurecidos y de conexión a tierra para garantizar un desgaste mínimo y una vida útil prolongada
- Selección de cinco tamaños para una adaptabilidad óptima al sistema
- Instalación que ahorra espacio
- Versión opcional niquelado disponible (SRVR-10 a 16, SRVRP-10 y 12)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación