Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salidaNPT de 1/2 pulg.
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Comprobar el material del asientoLatón
- Presión máxima150 psi
- Caudal máximo7.0 gpm
- Material de la junta tóricaViton
- Material del cuerpo de la bombaBronce
- SelloSellado labial de buna
- Diseño de tipoEngranaje giratorio
- Materiales húmedosBronce, acero inoxidable