Motion
LDTS 1/5

SKF
LDTS 1/5

Tamaño de 5000 ml, recipiente para latas, color blanco, grado alimentario
Artículo MI #03551830
No. Fabricante LDTS 1/5
Precio1,108.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LDTS 1/5

Tamaño de 5000 ml, recipiente para latas, color blanco, grado alimentario
Artículo MI #03551830
No. Fabricante LDTS 1/5
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
Precio1,108.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5000 ml
  • Peso neto
    9.26 lb
  • Vida útil
    2 años

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite mineral, PTFE
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Punto de inflamación
    338 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    Mineral/PTFE

Descripción general

Descripción del fabricante
LUBRICANTE SECO PARA MESA LDTS 1/5