Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Anillo interior Ancho46 mm
- Anillo exterior Ancho34 mm
- Exterior Diámetro150 mm
- Ancho general46 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Número de Upc del fabricante0808250312979
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial8500 kgf
- Capacidad de carga estática radial6300 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUK200
- UPC_NO0808250312979