Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM8 x 25
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- Tamaño del orificio2.1250 pulg.
- Presión de contacto del cubo18516 psi
- Longitud hasta Agujero1.5940 pulg.
- Empuje máximo transmitido18393 lb
- Exterior Diámetro3.3460 pulg.
- Longitud total1.3580 pulg.
- Tamaño del tornilloM8 x 25
- Peso1.900 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación30 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT602202
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1629 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieB106
- Fuerza axial transmisible18393 lb
- UPC_NO662345060998