Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM12 x 30
- Diámetro interno3.9375 pulg.
- Tamaño del orificio3.9375 pulg.
- Presión de contacto del cubo13092 psi
- Longitud hasta Agujero4.2130 pulg.
- Empuje máximo transmitido66940 lb
- Exterior Diámetro4.9210 pulg.
- Longitud total4.2130 pulg.
- Tamaño del tornilloM12x30
- Peso12.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación105 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB802315
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido10982 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo12
- SerieB800
- Fuerza axial transmisible66940 lbf
- UPC_NO662345063654