Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM4 x 10
- Diámetro interno0.709 pulg.
- Presión de contacto del cubo14235 psi
- Exterior Diámetro1.2600 pulg.
- Tamaño del tornilloM4 x 10
- Peso0.5 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación3.5 lb-pie
- Número de tornillos de bloqueo4
- Tipos de productosConjuntos de bloqueo bridado (interno)
- SerieB800
- Fuerza axial transmisible2096 lb