Especificaciones
Dimensiones
- Altura total8.85 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 13/4 BSPP
Detalles
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoFluidos sintéticos, fluidos de agua en aceite
- Material del cabezalAluminio
- Tipo de indicadorSin indicador
- Temperatura máxima de funcionamiento+230 °F
- Caudal máximo210 gpm
- Presión máxima de funcionamiento45 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-13 °F
- Configuración de montajeTanque
- Tipo de montajeEn el depósito