Motion
6311-2NSENRC3

NACHI AMERICA INC
6311-2NSENRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 29 mm Ancho, Con anillo a presión
Artículo MI #03558989
No. Fabricante 6311-2NSENRC3
Precio251.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6311-2NSENRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 29 mm Ancho, Con anillo a presión
Artículo MI #03558989
No. Fabricante 6311-2NSENRC3
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
Precio251.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    29 mm
  • Peso
    3.02 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6311 2NSE9 RANURA PROFUNDA NR
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6311-2NSENRC3BXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 55 mm y un diámetro exterior de 120 mm, diseñado para cargas pesadas.
  • Número de catálogo del fabricante
    6311-2NSENRC3BXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893785050
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893785050

Descripción general

Descripción del fabricante
6311 2NSE9 RANURA PROFUNDA NR

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"