Motion
BRIDA 12S X 1-9/16

DODGE
12S X 1-9/16 FLANGE

Brida de acoplamiento de manguito - 1.5625 pulg. de calibre
Artículo MI #03560486
No. Fabricante 12S X 1-9/16 FLANGE
Precio465.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
12S X 1-9/16 FLANGE

Brida de acoplamiento de manguito - 1.5625 pulg. de calibre
Artículo MI #03560486
No. Fabricante 12S X 1-9/16 FLANGE
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
Precio465.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.25 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.5625 pulg.
  • Longitud del orificio
    4 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    12
  • Brida Diámetro  
    10.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    10 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.032 pulg.

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    50 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    004697
  • Velocidad máxima
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    31500 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475873418

Descripción general

Descripción del fabricante
12S X 1 9/16 BRIDA 004697