Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA3
- ColorAzul/Gris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de nitrilo
- Tipo de manoEmparejamiento
- MaterialNitrilo
- Estándares cumplidosCategoría CE III, EN 1149, EN 407
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO20076490492360
Descripción general
- Incluye INTERCEPT TECHNOLOGY® con DuPont™ Kevlar® Stretch Armor exclusivamente de Ansell
- El producto proporciona: ANSI nivel 5, ISO nivel D
- El diseño ergonómico proporciona cercanía a las manos desnudas y reduce la fatiga de las manos
- El revestimiento de espuma de nitrilo mejora el agarre ligero del aceite, el agarre seco sólido y la sensibilidad táctil
- Disponible en una amplia gama de tamaños para proteger a más trabajadores