Especificaciones
Dimensiones
- Altura total150.5 mm
- Longitud total187 mm
- Ancho general62 mm
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Función2 posición doble
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta15 ms
- Material del selloMetal
- SerieVFS
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide2.1 a 50 Hz W
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110-120 V CA
- Estándares cumplidosISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
- Rosca estándarsin subplaca
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- Fluido: aire y gas inerte
- Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
- Área efectiva (Cv): 1.7 a 3.6
- Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
- Tiempo de respuesta: 55 ms o menos
- Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C