Motion
20109
Grasa multiuso - Alta temperatura, aceite mineral, composición de poliurea, tamaño 400 g, resistente al agua, máximo +150 °C
Artículo MI #03591978
No. Fabricante 20109
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso - Alta temperatura, aceite mineral, composición de poliurea, tamaño 400 g, resistente al agua, máximo +150 °C
Artículo MI #03591978
No. Fabricante 20109
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    400 g

Detalles

  • Detalles adicionales
    Grasa versátil para muchas aplicaciones sujetas a cargas elevadas - Larga vida útil incluso cuando se expone a altas temperaturas o medios agresivos - Larga vida útil debido a la alta resistencia al agua y al vapor de agua - Larga vida útil debido a la excelente adhesión a los puntos de fricción - Efecto de sellado mejorado debido a la alta adhesión - Bajo mantenimiento debido a la buena protección contra la corrosión
  • Aplicación
    Multipropósito
  • Composición
    Aceite mineral, poliurea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °C
  • Rango de temperatura
    Máximo de +150 °C
  • Tipo
    Temperatura alta
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
020109-591 TUBO DE LUBRICACIÓN 400GR