Motion
4GLX-4MP XBULK

GATES RUBBER CO
4GLX-4MP XBULK

7107-0011 Extremo de manguera de tubo macho - 1/4 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #03595898
No. Fabricante 4GLX-4MP XBULK
Precio9.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4GLX-4MP XBULK

7107-0011 Extremo de manguera de tubo macho - 1/4 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #03595898
No. Fabricante 4GLX-4MP XBULK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    4
  • Tamaño/tipo de extremo
    1/4 NPT
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Diámetro interior de la manguera
    0.252 pulg.
  • Longitud
    0.5625 pies
  • Longitud total
    2.10 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-18 NPT
  • Tamaño de rosca 1
    1/4-18
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GLX están especialmente diseñados como una solución engarzada para su uso en mangueras reforzadas con textiles de Gates con presiones de trabajo de hasta 1000 psi.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Hombre
  • Tipo de extremo 1
    MP
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Tubo - NPTF
  • Para usar con
    G3H, LOLA, LP350, RLA
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    770075301639
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    30 °
  • Número de puertos
    2
  • Tipo de sello
    Interferencia de rosca/Ángulo acoplado
  • Giro
    No
  • Ángulo de rosca
    60°
  • Tipo de rosca
    MP
  • UPC_NO
    770075301639

Descripción general

Descripción del fabricante
G44100-0404X 4GLX-4MP 7107-0011
  • Se utiliza en todos los tipos de mangueras reforzadas con textiles; los acoplamientos de acero vienen en una amplia gama de términos; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor que la norma SAE;
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good