Motion
FM-54A.36

Facom
FM-54A.36

Llave de caja estándar - Métrica, Tamaño de llave de 36 mm, Extremo único
Artículo MI #03632364
No. Fabricante FM-54A.36
Precio93.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Facom
FM-54A.36

Llave de caja estándar - Métrica, Tamaño de llave de 36 mm, Extremo único
Artículo MI #03632364
No. Fabricante FM-54A.36
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
Su precio$93.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    20 mm
  • Ancho de la cabeza exterior
    54 mm
  • Longitud total
    245 mm
  • Peso
    1.78 lb
  • Tamaño de la llave
    36 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    30 °
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Tubular
  • Número de Upc del fabricante
    662679982942
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Extremo único
  • Trinquete
    Trinquete no incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de llave
    Llave de caja estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
FM-54A.36 CAJA DE DESCARGA HDL 36MM
  • Llave, apalancamiento 36 mm
  • El acabado satinado proporciona resistencia a la corrosión y un agarre antideslizante
  • Empuñadura extraíble independiente utilizada cuando se necesita un apalancamiento adicional
  • 12 puntos, el extremo de la caja permite una indexación precisa, lo que ayuda a mejorar la velocidad y el acceso
  • 30° el mango desplazado ayuda a eliminar las obstrucciones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"