Motion
CRY24VUU
Seguidor de rodillo: 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 0.4375 pulg., ancho del rodillo de 0.8750 pulg., sellado doble
Artículo MI #03635558
No. Fabricante CRY24VUU
Precio35.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de rodillo: 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 0.4375 pulg., ancho del rodillo de 0.8750 pulg., sellado doble
Artículo MI #03635558
No. Fabricante CRY24VUU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$35.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    28 200 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557027208
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    40100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE YOKE CRY 24VUU
  • Seguidor de rodillo, Pulgadas, Tipo no separable, Complemento completo, Acero al cromo con alto contenido de carbono, Orificio de aceite, Sellado, Cilíndrico

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"