Motion
VHS20-01
Válvula de alivio neumática SMC® VHS20-01 , prensa a prueba de +1.5MPa , flujo 2-Way, 3 puertos, 2 posiciones, operación de palanca, 59mm larga
Artículo MI #03649519
No. Fabricante VHS20-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de alivio neumática SMC® VHS20-01 , prensa a prueba de +1.5MPa , flujo 2-Way, 3 puertos, 2 posiciones, operación de palanca, 59mm larga
Artículo MI #03649519
No. Fabricante VHS20-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    40 mm
  • Longitud total
    59 mm
  • Ancho general
    28 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.54 (entrada a salida) Cv, 0.6 (salida a escape) Cv
  • Color de la perilla
    Rojo (mango)
  • Tipo de funcionamiento manual
    Palanca
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Estándares cumplidos
    JIS, OSHA

Descripción general

Descripción del fabricante
VHS20-01

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"