Motion
0180 S 125 W/B0.2

HYDAC CORP
0180 S 125 W/B0.2

01251202 Filtro de aspiración hidráulica - Aspiración, Filtro, Acero inoxidable, 125 micras
Artículo MI #03649793
No. Fabricante 0180 S 125 W/B0.2
Precio212.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
0180 S 125 W/B0.2

01251202 Filtro de aspiración hidráulica - Aspiración, Filtro, Acero inoxidable, 125 micras
Artículo MI #03649793
No. Fabricante 0180 S 125 W/B0.2
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
Su precio$212.91/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Calificación beta
    Nominal
  • Aplicación de elementos
    Aspiración
  • Tipo de elemento
    Colador
  • Diseño del filtro
    Malla de alambre
  • Material del filtro
    Acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    125 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    W
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    3 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
0180 S 125 W /-B0.2
  • Malla de alambre
  • Clasificación de contracción - 290 psid
  • Filtración de la superficie
  • Lavable
  • Protección contra la corrosión - Medios filtrantes de acero inoxidable y herrajes con recubrimiento de estaño/níquel

También puede gustarle

Los clientes también compraron