Motion
1804-08-08
1804-08-08 SOLO ESTILO DOBLADO (OEM)
Artículo MI #03651048
No. Fabricante 1804-08-08
Precio119.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1804-08-08 SOLO ESTILO DOBLADO (OEM)
Artículo MI #03651048
No. Fabricante 1804-08-08
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
Precio119.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    Brida de 1/2 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    Macho a brida
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a brida
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. macho JIC 37° Flare x 1/2 pulg. Código 62 Brida de junta tórica pesada
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 2
    Código 62 Brida de junta tórica pesada
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    1804

Descripción general

Descripción del fabricante
1804-08-08 SOLO ESTILO DOBLADO (OEM)