Motion
7500PFXL
Guantes desechables - Tamaño extra grande, Nitrilo, Superficie texturizada, Sin polvo, Grosor de 4.0 mil, Color azul
Artículo MI #03652060
No. Fabricante 7500PFXL
Precio17.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes desechables - Tamaño extra grande, Nitrilo, Superficie texturizada, Sin polvo, Grosor de 4.0 mil, Color azul
Artículo MI #03652060
No. Fabricante 7500PFXL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud  
    9-1/2 pulg.
  • Grosor
    4.0 mil

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de alimentos
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Con cuentas
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Patrón de agarre
    Con guijarros
  • Sin látex
    Sí
  • Material
    Nitrilo
  • Estilo polvo
    Sin polvos
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 170-199
  • Guantes estériles
    No estéril
  • Acabado de la superficie
    Texturizado
  • UPC_NO
    038054382193

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE 7500PF-XL
  • Formulación de módulo bajo para mejorar el ajuste y reducir la fatiga
  • Acabado texturizado en los dedos
  • Guantes desechables de nitrilo de un solo uso
  • Sin polvo y aprobado para manipulación de alimentos
  • Sin látex, 100 % nitrilo
  • No estéril
  • Formulación de módulo bajo para mejorar el ajuste y reducir la fatiga
  • Ambidiestro
  • Peso: 5.2gm, Longitud: 240mm, Espesor: 0.10mm
  • País de origen: Malasia