Motion
6900ZZNR

NTN
6900ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 6 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #03652462
No. Fabricante 6900ZZNR
Precio81.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6900ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 6 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #03652462
No. Fabricante 6900ZZNR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$81.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.2362 pulg., 6.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6900ZZNR BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6900ZZNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 10mm , doble blindaje y diámetro exterior 22mm , perfecto para instrumentos pequeños.
  • Número de catálogo del fabricante
    6900ZZNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359011548
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    670 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    286 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    69
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359011548

Descripción general

Descripción del fabricante
6900ZZNR BALL BRG