Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible5/32 pulg.
- Tamaño hexagonal10 mm
- Diámetro total8.7 mm
- Longitud total17.1 mm
- Ángulo de rotación0 °
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Presión de estallido3 MPa
- Nombre corto de la conexión 1Empujar
- Nombre corto de conexión 2UNF
- País de origenJP
- Familia de conexiones de conexiónEmpujar a UNF
- Tipo de conexión de conexión5/32 hembra a presión a n.o 10-32 macho UNF roscado
- Forma de ajusteRecto
- Tipo de control de flujoNinguna
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Temperatura máxima de funcionamiento+150 °C (sin congelación)
- Par giratorio máximoAccesorio fijo
- Temperatura mínima de funcionamiento-5 °C (sin congelación)
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +150 °C (sin congelación)
- Puerto/D.E. tubo 15/32 pulg. Push-to-Connect
- Puerto/D.E. del tubo 2#10-32
- Sexo del puertoHembra (puerto 1), macho (puerto 2)
- Material del selloFluoroelastómero
- SerieKQG
Descripción general
- Accesorios de acero inoxidable 316 de un solo toque, tamaño en pulgadas
- Piezas del sello: FKM
- Se puede utilizar con vapor
- Sin grasa
- El material de tubos aplicable incluye FEP, PFA, nailon, nailon suave, poliuretano, poliolefina
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable