Motion
HMK2020

NTN
HMK2020

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 20 mm, 27 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #03656928
No. Fabricante HMK2020
Precio31.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK2020

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 20 mm, 27 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #03656928
No. Fabricante HMK2020
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
Su precio$31.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7874 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0630 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7874 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HMK2020 Drawn tiene un diámetro de orificio de 0.7874 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de copa con extremos abiertos, diámetro exterior de 1.0630 pulgadas, ancho total de 0.7874 pulgadas y peso de 0.06 libras, lo que lo hace adecuado para sistemas de accionamiento industrial compactos.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359073867
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    HMK
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359073867

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK2020 RODILLO DE AGUJA BRG
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
Los clientes también compraron