Motion
5506290
Punta de broca reemplazable, estilo de plaquita: IDM, diámetro máximo de broca: 0.429", material: metal duro
Artículo MI #03659490
No. Fabricante 5506290
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punta de broca reemplazable, estilo de plaquita: IDM, diámetro máximo de broca: 0.429", material: metal duro
Artículo MI #03659490
No. Fabricante 5506290
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo de la broca
    0.429 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    IDM 0429
  • Estilo de plaquita
    IDM
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Ángulo de punto
    140 °

Descripción general

Descripción del fabricante
5506290 IDM 0429 IC908

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good