Motion
5790795
Serie ISOTURN, grado IN22 , Plaquita de torneado cerámica estilo TNGA, con forma triangular, 4.76mm de grosor
Artículo MI #03659504
No. Fabricante 5790795
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie ISOTURN, grado IN22 , Plaquita de torneado cerámica estilo TNGA, con forma triangular, 4.76mm de grosor
Artículo MI #03659504
No. Fabricante 5790795
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.8 mm
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    9.52 mm
  • Longitud
    16.5 mm
  • Ángulo de alivio
    0 °
  • Grosor
    4.76 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de estilo de plaquita completa
    TNGA 160408T
  • Estilo de plaquita
    TNGA
  • Calidad del fabricante
    IN22
  • Material
    Cerámica
  • Serie
    ISOTURN
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
5790795 TNGA 332T IN22

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron