Motion
25B24
Rueda dentada con orificio de serie - 25 / 1/4 pulg., buje "B", 24 dientes
Artículo MI #03659541
No. Fabricante 25B24
Precio207.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con orificio de serie - 25 / 1/4 pulg., buje "B", 24 dientes
Artículo MI #03659541
No. Fabricante 25B24
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
Precio207.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    1.7850 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.1300 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6250 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0490 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.9150 pulg.
  • Ancho de diente
    0.1100 pulg.
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039313430
  • Número de dientes
    24
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039390370

Descripción general

Descripción del fabricante
25B24SS 3/8 CALIBRE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"