Motion
CL-10-SLF
Almohadilla o montaje nivelador de máquina, tipo poste o zócalo: almohadilla tipo poste, tamaño de rosca: 5/8-11", altura total: 2"
Artículo MI #03661824
No. Fabricante CL-10-SLF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Almohadilla o montaje nivelador de máquina, tipo poste o zócalo: almohadilla tipo poste, tamaño de rosca: 5/8-11", altura total: 2"
Artículo MI #03661824
No. Fabricante CL-10-SLF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de tuerca hexagonal
    15/16 pulg.
  • Altura total
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Material base
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Orificios de retraso
    No
  • Capacidad de carga
    6600 lb
  • Material del poste
    Acero
  • Tipo de perno o enchufe
    Almohadilla tipo poste

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-10-SLF