Motion
LOR 109

SKF
LOR 109

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 3.9375 pulg., material de aluminio, 117.60 mm OD, ancho total de 1.0000 pulg.
Artículo MI #03664137
No. Fabricante LOR 109
Precio177.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LOR 109

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 3.9375 pulg., material de aluminio, 117.60 mm OD, ancho total de 1.0000 pulg.
Artículo MI #03664137
No. Fabricante LOR 109

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio177.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    117.60 mm
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • Ancho
    1.0000 pulg., 25.40 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Bola de alineación automática
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    SAF/SAW
  • UPC_NO
    7316571316857

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE SELLO LOR 109

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs