Motion
M7308EAHL

NTN
M7308EAHL

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 40 mm D.I., 90 mm D.E., 30 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #03664212
No. Fabricante M7308EAHL
Precio271.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
M7308EAHL

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 40 mm D.I., 90 mm D.E., 30 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #03664212
No. Fabricante M7308EAHL
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
Precio271.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0591 pulg.
  • Radio de filete
    1.520 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.5449 pulg.
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.72 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero compuesto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359489453
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    M
  • UPC_NO
    4547359489453

Descripción general

Descripción del fabricante
M7308EAHL CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA