Motion
1640350000

MCGILL
1640350000

Seguidores de levas MCFDE 40 Crowned & Flat - Serie Métrica CAMROL (MCFDE), 40 mm de diámetro del rodillo, 20 mm de ancho del rodillo, 18 mm de diámetro del pasador, 36.5 mm de longitud del pasador, blindado, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #03664602
No. Fabricante 1640350000
Precio1,197.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
1640350000

Seguidores de levas MCFDE 40 Crowned & Flat - Serie Métrica CAMROL (MCFDE), 40 mm de diámetro del rodillo, 20 mm de ancho del rodillo, 18 mm de diámetro del pasador, 36.5 mm de longitud del pasador, blindado, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #03664602
No. Fabricante 1640350000
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
Precio1,197.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    40
  • Rodillo Ancho  
    20 mm
  • Poste Diámetro  
    18 mm
  • Tamaño de la rosca
    M18x1.5
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Número de catálogo del fabricante
    MCFDE 40
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166088620
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga estática radial
    4946 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    CAMROL métrico (MCFDE)
  • Tipo de pasador
    MCFD - Poste
  • UPC_NO
    726166088620

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE MCFDE 40 MCFD
  • Seguidor de leva tipo espárrago métrico de alta resistencia Diámetro exterior coronado Elementos rodantes cilíndricos del complemento completo Orificio ranurado Sellado de blindaje metálico Configuración de casquillo excéntrico Tuercas de seguridad y accesorio de lubricación incluidos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like