Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.5000 pulg.
- Exterior Diámetro3.7500 pulg.
- En general Ancho1.7500 pulg.
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Peso2.64 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaSin retenedor
- Tipo de cierreSellado
- Anillo interior compatibleMI 40
- País de origenMéxico
- Capacidad de carga dinámica22400 lbf
- BridasSin brida
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja 5004850121 tiene un diámetro de orificio de 2.5000 pulgadas, un diámetro exterior de 3.7500 pulgadas, un ancho total de 1.7500 pulgadas, un tipo de cierre sellado y un peso de 2.64 libras, lo que lo hace adecuado para equipos pesados.
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteGR 48 RSS/MI 40
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166133795
- Material52100 Acero de cojinete
- RPM Máx.1270 rpm
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado con cojinetes de anillo interior
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial22400 lbf
- Capacidad de carga estática radial65400 lbf
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Material del selloLabio de goma
- SerieCojinete Guiderol
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Capacidad de carga estática65400 lbf
- UPC_NO726166133795
Descripción general
- Cojinete de aguja de carrera mecanizado
- Complemento completo de elementos de enrollado de aguja guiados por el centro
- Ranura de lubricación anular
- Doble tapa de goma con ambos bordes de sellado
- Con anillo interior separable