Motion
ISE35-N-65-LA

SMC CORP OF AMERICA
ISE35-N-65-LA

ISE35-N-65-LA
Artículo MI #03665363
No. Fabricante ISE35-N-65-LA
Precio122.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ISE35-N-65-LA

ISE35-N-65-LA
Artículo MI #03665363
No. Fabricante ISE35-N-65-LA
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
Precio122.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Longitud total
    28.2 mm
  • Ancho general
    27.8 mm
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Precisión
    2 %
  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Función de conmutación de la unidad
  • Conexión eléctrica
    Cable conductor con conector
  • Compensación de fluido
    Aire, gas incombustible, gases inertes
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    ISE1-6
  • Tiempo de respuesta de señal
    1 s
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414
  • Acción de cambio
    PNP (1 salida)

Descripción general

Descripción del fabricante
ISE35-N-65-LA INTERRUPTOR DE PRESIÓN
  • Verifique los ajustes del regulador con el medidor digital en entornos secos
  • Rango de presión: 0-1 MPa
  • 4 unidades de presión: MPa, kgf/cm2, bar, psi
  • Salida del interruptor: histéresis o comparador de ventana (NPN o PNP)
  • Precisión de la pantalla: ±2% F.S.
  • Repetibilidad: ±1 % F.S.

También puede gustarle

Los clientes también compraron