Motion
BL666R50
Cadena de hoja - Lazada 6 x 6 , Paso 19.05 mm, Resistencia a la rotura 190000 N, Longitud total 50 pies, Material de acero
Artículo MI #03667555
No. Fabricante BL666R50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de hoja - Lazada 6 x 6 , Paso 19.05 mm, Resistencia a la rotura 190000 N, Longitud total 50 pies, Material de acero
Artículo MI #03667555
No. Fabricante BL666R50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Fuerza de ruptura
    190000 N
  • Lazada
    6 x 6
  • Longitud por paso de 100
    1905 mm
  • Link Plate Height  
    43 mm
  • Link Plate Thickness  
    3.23 mm
  • Longitud total
    50 pies
  • Pin Diameter  
    7.93 mm
  • Paso  
    19.05 mm

Details

  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.8, DIN 8152, ISO 4347, NFE 26107

Descripción general

Descripción del fabricante
BL666 RIV 50FT CARRETE 800LK
  • Caja de 50 pies
  • Precio por pie

You May Also Like