Motion
66261138563

NORTON ABRASIVES
66261138563

Disco de lijado con recubrimiento Bluefire de Norzon - 5 pulg. de diámetro de disco, eje de 7/8 pulg., 22.22 mm, material abrasivo de circonio, material de respaldo de fibra, grano de 24 , color azul
Artículo MI #03690574
No. Fabricante 66261138563
Precio3.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261138563

Disco de lijado con recubrimiento Bluefire de Norzon - 5 pulg. de diámetro de disco, eje de 7/8 pulg., 22.22 mm, material abrasivo de circonio, material de respaldo de fibra, grano de 24 , color azul
Artículo MI #03690574
No. Fabricante 66261138563

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg., 22.22 mm
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Eliminación de metales pesados, decapado de pintura, esmerilado de soldadura
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Color
    Azul
  • Número de grano
    24
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    66261138563
  • Aplicación del material
    Metal
  • Tipo de montaje
    Bloqueo
  • Número de orificios de vacío
    0
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66261138563

Descripción general

Descripción del fabricante
66261138563 5 X 7/8 24GRIT DISCO DE ARENA