Motion
VX3345V-00-3TLR1

SMC CORP OF AMERICA
VX3345V-00-3TLR1

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO, 110 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #03691534
No. Fabricante VX3345V-00-3TLR1
Precio91.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VX3345V-00-3TLR1

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO, 110 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #03691534
No. Fabricante VX3345V-00-3TLR1
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
Precio91.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    4 mm

Detalles

  • Entrada eléctrica
    Terminal del conducto
  • Modelo
    33
  • Sin aceite
    No
  • Opciones
    V (Para vacío, sin aceite -- Sellos: FKM, Cuerpo: latón, Bobina: Clase B)
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Rectificador
    Bobina de clase B de CA con rectificador de onda completa
  • Serie
    VX3
  • Supresor de sobretensión
    Luz
  • Voltaje
    110 V CA, 50/60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3345V-00-3TLR1
  • Presión máx. del sistema: 2.0 MPa
  • Tipos de válvula normalmente cerrada, abierta y común
  • Voltaje: 48, 100, 200, 110, 220, 230, 240VAC y 12, 24VDC

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"