Motion
256-500103
Fresa de mango de desbaste - Serie HPM, Material de metal duro, AlTiN, Bisel de esquina, Diámetro de fresa de 1/2 in, 4 canales, Longitud de corte de 1-1/4 in
Artículo MI #03692306
No. Fabricante 256-500103
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de desbaste - Serie HPM, Material de metal duro, AlTiN, Bisel de esquina, Diámetro de fresa de 1/2 in, 4 canales, Longitud de corte de 1-1/4 in
Artículo MI #03692306
No. Fabricante 256-500103
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del bisel
    0.025 pulg.
  • Ángulo de hélice
    35 °
  • Longitud de corte
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Diámetro de la fresadora
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Paso
    Medio
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Forma final
    Bisel de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Calidad del material
    C2 submicras
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de canales
    4
  • Serie
    HPM
  • Tipo de mango
    Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
256-500103 RE 1/2 4F CC 1C 3OA C/TIALN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron