Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del orificio2.0000 pulg.
- Longitud del buje3-1/2 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda8.0000 pulg.
Detalles
- ID del cojinete3/4 pulg.
- Dureza78-82 Costa D
- Capacidad de carga7200 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 220 °F
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión