Motion
16PI08201ST
8 X 2 RUEDAS GIRATORIAS DE POLIURETANO SIN MARCAS CON BLOQUEO TOTAL DE CARGAS DE FRENOS DE HASTA 1250LBS
Artículo MI #03701483
No. Fabricante 16PI08201ST
Precio175.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8 X 2 RUEDAS GIRATORIAS DE POLIURETANO SIN MARCAS CON BLOQUEO TOTAL DE CARGAS DE FRENOS DE HASTA 1250LBS
Artículo MI #03701483
No. Fabricante 16PI08201ST
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
Precio175.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1/2 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Diámetro del pasador King
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la pierna
    1/4 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3-5/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    9-1/2 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1-3/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Tipo de freno
    Bloqueo total
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Tipo de plataforma de rueda
    Rendimiento medio y pesado
  • Serie de ruedas
    Serie 16
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Color principal
    GRIS
  • Material del núcleo
    Hierro fundido
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Material del bastidor
    ACERO
  • Tolerancia al calor
    -40 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    1250 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    16PI08201ST
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Serie
    SERIE 16
  • Color de la banda de rodadura
    VERDE
  • Material de la banda de rodadura
    POLIURETANO
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
16PI08201ST 8X2 POL URA TOP CON RUEDAS DE CUELLO ESMOQUIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron