Motion
18PM06228R
Material de la rueda de poliuretano, diámetro de la rueda de 6.0000 pulg., capacidad de carga de 1250 lb
Artículo MI #03702037
No. Fabricante 18PM06228R
Precio89.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la rueda de poliuretano, diámetro de la rueda de 6.0000 pulg., capacidad de carga de 1250 lb
Artículo MI #03702037
No. Fabricante 18PM06228R
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
Precio89.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    7.5000 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Dureza
    95 Costa A
  • Capacidad de carga
    1250 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    18
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Color de la rueda
    Cinta verde en el núcleo de aluminio
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    PM - Poliuretano redondo (núcleo de aluminio)

Descripción general

Descripción del fabricante
18PM06228R 6X2 POL URA RID TOP DE RUEDA GIRATORIA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"