Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor12 oz
- Rango de cobertura10-12 pies2
- Peso neto12 oz.
Detalles
- Tipo de baseDisolvente
- ColorBlanco
- Familia de coloresBlanco
- Directo al metalDirecto al metal
- Tiempo de secado1 a 48 h
- ExposiciónExterior, interior
- Condiciones de exposiciónInterior/Exterior
- FinalizarPlano
- Temperatura máxima de aplicación+90 °F
- Temperatura mínima de aplicación+50 °F
- Tipo de boquillaDirección única
- Cantidad del paquete6
- Secado rápidoSecado rápido
- Tipo de resinaAlquídico modificado
- Estándares cumplidosCOMPARACIÓN MIR
- SuperficieMetal, acero forjado
- UPC_NO020066778088
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles527 g/l
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación