Motion
254206

DODGE
254206

Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil - Reducción de etapa única, 5:1 relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #03709914
No. Fabricante 254206
Precio10,419.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
254206

Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil - Reducción de etapa única, 5:1 relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #03709914
No. Fabricante 254206
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
Precio10,419.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    207
  • Longitud del orificio
    8.2200 pulg.;208.78 mm
  • Tamaño de la caja
    4
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:65
  • Peso
    126 lb

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Motor hidráulico
  • Tipo de entrada
    Motor hidráulico
  • Número de catálogo del fabricante
    254206
  • Número de Upc del fabricante
    782475689354
  • Velocidad máxima
    2260 rpm
  • Tipo de brida de montaje
    HYDROIL (HXT)
  • Salida
    Orificio hueco; Transportador de tornillo
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Profundidad neta del producto
    9.9200 pulg.;251.96 mm
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Fase única
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Brazo de par
  • Clasificación de potencia térmica
    3.690 CV
  • UPC_NO
    782475689354

Descripción general

Descripción del fabricante
HXT405AS,ASV AGUJERO RECTO REDR 254206