Motion
JA X 7/8, 1/8 X 1/16 KW

DODGE
JA X 7/8, 1/8 X 1/16 KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, 0.8750 in Bore, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, Material de acero
Artículo MI #03709975
No. Fabricante JA X 7/8, 1/8 X 1/16 KW
Precio29.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
JA X 7/8, 1/8 X 1/16 KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, 0.8750 in Bore, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, Material de acero
Artículo MI #03709975
No. Fabricante JA X 7/8, 1/8 X 1/16 KW
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
Su precio$29.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    1.3750 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.5600 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.6500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Brida exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3100 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    10-24
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Incluye
    Pernos estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    120582
  • Número de Upc del fabricante
    782475725878
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    60 pulg.
  • Capacidad de par
    1000 pulg.
  • UPC_NO
    782475725878

Descripción general

Descripción del fabricante
JA X 7/8, 1/8 X 1/16 KW 120582
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"