Motion
CASQUILLO W X 5-3/4-KW

DODGE
W X 5-3/4-KW BUSHING

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo W, 5.7500 in Bore, 15.0000 in Flg OD, 11.3800 in LTB, Material de acero
Artículo MI #03711108
No. Fabricante W X 5-3/4-KW BUSHING
Precio4,603.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
W X 5-3/4-KW BUSHING

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo W, 5.7500 in Bore, 15.0000 in Flg OD, 11.3800 in LTB, Material de acero
Artículo MI #03711108
No. Fabricante W X 5-3/4-KW BUSHING
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
Precio4,603.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    10.4200 pulg.
  • Longitud del cilindro
    9.0000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    12.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5.7500 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    W
  • Brida exterior Diámetro  
    15.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-1/2 x 3/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    11.3800 pulg.
  • Longitud del tornillo
    11-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1-1/8-7
  • Peso
    225.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Incluye
    Pernos estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    120190
  • Número de Upc del fabricante
    782475882953
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Par de apriete del tornillo
    7200 pulg.
  • Capacidad de par
    375000 pulg.
  • UPC_NO
    782475882953

Descripción general

Descripción del fabricante
Ancho X 5-3/4 120190
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso

You May Also Like